• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - E3350356 - M35-P roue synth sur pied

  • Métreuse M35-P avec roue SYNTHETIQUE STRIE - Modèle sur pied - Ø maxi 35mm -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : E3350356
    • Référence Sonepar : 00266090720
    • EAN : 3760077867223
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Métreuse M35-P avec roue SYNTHETIQUE STRIE - Modèle sur pied - Ø maxi 35mm - Roue de mesure développement 500mm - Embouts en aluminium - Compteur en cm mesurant jusqu'à 9999,95 mètres -

•Les Atouts de l'article:

Métreuse M35 pour cable diamètre 1 à 35 mm - Roue de mesure synthétique striée (pour cables nus) - Modèle sur pied