• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - E3350363 - Métreuse M35-ST3 (roue synth)

  • Métreuse M35 roue SYNTHETIQUE STRIEE, pour chariot-dérouleur ST3
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : E3350363
    • Référence Sonepar : 00266190770
    • EAN : 3701511907709
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Métreuse M35 roue SYNTHETIQUE STRIEE, pour chariot-dérouleur ST3Pour cable Ø maxi 35mm - Roue de mesure développement 500mm - Embouts enaluminium- Compteur en cm mesurant jusqu'à 9999,95 mètres - Utilisation manuelle

•Les Atouts de la gamme:

Métreuse M35 pour cable diamètre 1 à 35 mm - Option pour nos chariots-dérouleurs ST3