• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - E3350520 - Métreuse M50-T Modèle de table

  • Métreuse M50-T pour câble Ø maxi 50mm - Roue polyuréthane -Modèle de table -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : E3350520
    • Référence Sonepar : 00266000087
    • EAN : 3760077867162
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Métreuse M50-T pour câble Ø maxi 50mm - Roue polyuréthane -Modèle de table -Compteur en cm mesurant jusqu'à 9999,95 mètres -Guidage en entrée et sortie par4 rouleaux et sous la roue de mesure par un galet avec flasques -

•Les Atouts de l'article:

Métreuse M50 pour cable diamètre 1 à 50 mm - Modèle de table