« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Cable Equipements - EL120 - Dérouleur LIGHT 120
Dérouleur LIGHT 120, pour touret poids maxi 120 kg, diamètre 300 à 600 mm,
Fabricant : Cable Equipements
Réf. fabricant : EL120
Référence Sonepar : 00266190525
EAN : 3701511905255
Description
Dérouleur LIGHT 120, pour touret poids maxi 120 kg, diamètre 300 à 600 mm, largeur maxi 435 mm - Très léger (5,5 kg) - Châssis renforcé en acier finition epoxy - Rouleaux réglables en acier zingué haute qualité - Barre ronde