« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Cable Equipements - EL320 - Dérouleur LIGHT 320
Dérouleur LIGHT 320, pour touret poids maxi 320 kg, diamètre 300 à 1200 mm,
Fabricant : Cable Equipements
Réf. fabricant : EL320
Référence Sonepar : 00266190527
EAN : 3701511905279
Description
Dérouleur LIGHT 320, pour touret poids maxi 320 kg, diamètre 300 à 1200 mm, largeur maxi 610 mm - Très léger (12,6 kg) - Châssis renforcé en acier finition epoxy - Rouleaux réglables en acier zingué haute qualité - Poignées ergonomiques