• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - EQ6626 - Enr aluminium ROTO EQ6626

  • Enrouleur aluminium ROTOLIFT - Enrouleur câble inox Ø 6mm pour suspension -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : EQ6626
    • Référence Sonepar : 00266001782
    • EAN : 3701511903909
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur aluminium ROTOLIFT - Enrouleur câble inox Ø 6mm pour suspension - Force 5,5kg - 8,5 kg - Course 4 mètres + 3 mètres (non réglable) - Carter aluminium - Dimensions: ØA400xB175xC360

•Les Atouts de la gamme:

EQ6626 : enrouleur à rappel automatique avec cliquet, équipé d'un filin acier inoxydable - Permet de suspendre un outil, de le rapprocher quand on en a besoin, puis de le relever - Capacité 5,5-8,5 kg