• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER01160-22V-S501-P - Enrouleur pivotant S501-P

  • Enrouleur automatique - 20+2m 1x16² H05VV-F - Avec bride pivotante et cliquet -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER01160-22V-S501-P
    • Référence Sonepar : 00266190638
    • EAN : 3701511906382
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 20+2m 1x16² H05VV-F - Avec bride pivotante et cliquet -IP65 si installation conforme - Collecteur 50A - Carter ouvert acier -Usage horizontal - Pour usage vertical, choisir le modèle S501-F - Type STEEL500

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle