• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER01250-20V-S502-F - Enrouleur auto. fixe S502-F

  • Enrouleur automatique - 18+2m 1x25² H05VV-F - Avec bride fixe et cliquet -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER01250-20V-S502-F
    • Référence Sonepar : 00266190680
    • EAN : 3701511906801
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 18+2m 1x25² H05VV-F - Avec bride fixe et cliquet -IP65 si installation conforme - Collecteur 100A - Avec pince de mise à la terreUsage horizontal ou vertical - Carter ouvert acier - Type STEEL 500 -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle