• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER01250-20V-S502-P - Enrouleur auto pivotant S502-P

  • Enrouleur automatique - 18+2m 1x25² H05VV-F - Avec bride pivotante et cliquet -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER01250-20V-S502-P
    • Référence Sonepar : 00266190639
    • EAN : 3701511906399
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 18+2m 1x25² H05VV-F - Avec bride pivotante et cliquet -IP65 si installation conforme - Collecteur 100A - Avec pince de mise à la terreUsage horizontal - Pour usage vertical: S502-F - Type STEEL 500 - Carter acier

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle