• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER01250-32V-S8H02-FSR - Enrouleur auto. fixe S8H02-FSR

  • Enrouleur automatique - 30+2m 1x25² H05VV-F - Bride fixe+cliquet+Safety Return-
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER01250-32V-S8H02-FSR
    • Référence Sonepar : 00266190615
    • EAN : 3701511906153
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 30+2m 1x25² H05VV-F - Bride fixe+cliquet+Safety Return-IP65 si installation conforme - Collecteur 100A - Pince de mise à la terre 400A-Carter ouvert acier/alu type STEEL 800 - Usage horizontal seulement -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle