• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER03025-10R-P302 - Enrouleur automatique P302

  • P302 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 9+1m 3G2,5²
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER03025-10R-P302
    • Référence Sonepar : 00266001568
    • EAN : 3760077869432
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

P302 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 9+1m 3G2,5²H07RN-F - IP42 - Prises NF 2P+T mâle côté alimentation, femelle côté câble -Bride pivotante - Puissance maxi : enroulé 1,9 kW, déroulé 2,5 kW - Cliquet

•Les Atouts de la gamme:

Gamme EURO : garantie 3 ans - Fabrication européenne - SAV assuré en France - La qualité professionnelle au meilleur prix