• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER03025-14R-AS761/65 - Enrouleur automatique AS761/65

  • Enrouleur automatique - 12+2m - 3G2,5² H07RN-F - Bride pivotante - Carter fermé
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER03025-14R-AS761/65
    • Référence Sonepar : 00266000340
    • EAN : 3760077865816
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 12+2m - 3G2,5² H07RN-F - Bride pivotante - Carter ferméalu + soufflet - IP65 si installation conforme - Enroulé 2kW déroulé 3kW -Type ALU 700S/65 - Usage vertical : option obligatoire gratuite sur demande -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle