• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER03040-17V-S506-F - Enrouleur auto. fixe S506-F

  • Enrouleur automatique - 15+2m 3G4² H05VV-F - Avec bride fixe et cliquet -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER03040-17V-S506-F
    • Référence Sonepar : 00266190685
    • EAN : 3701511906856
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 15+2m 3G4² H05VV-F - Avec bride fixe et cliquet -IP65 si installation conforme - Enroulé 3 kW déroulé 5 kW - Collecteur 50A -Usage horizontal ou vertical - Carter ouvert acier - Type STEEL 500 -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle