• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER04025-41V-S8H06 - Enrouleur automatique S8H06

  • Enrouleur automatique - 39+2m 4G2,5² H05VV-F -Bride pivotante ou fixe en option
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER04025-41V-S8H06
    • Référence Sonepar : 00266001309
    • EAN : 3760077865144
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 39+2m 4G2,5² H05VV-F -Bride pivotante ou fixe en option - IP65 si installation conforme - Enroulé 6 kW déroulé 8.5 kW - Collecteur 32A-Guidage/cliquet - Usage horizontal seulement -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle