• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER04040-22R-S8V06-PSR - Enrouleur auto pivot S8V06-PSR

  • Enrouleur automatique 20+2m 4G4² H07RN-F - Bride pivotante+cliquet+Safety Return
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER04040-22R-S8V06-PSR
    • Référence Sonepar : 00266190634
    • EAN : 3701511906344
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique 20+2m 4G4² H07RN-F - Bride pivotante+cliquet+Safety ReturnIP65 si installation conforme - Enroulé 11kW déroulé 15kW - Collecteur 32A -Si usage vertical, choisir S8V06-F -Carter ouvert acier/alu avec guidage/cliquet

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle