• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER04040-26V-S8V09 - Enrouleur automatique S8V09

  • Enrouleur automatique - 24+2m 4G4² H05VV-F - Bride pivotante ou fixe en option -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER04040-26V-S8V09
    • Référence Sonepar : 00266001318
    • EAN : 3760077865014
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 24+2m 4G4² H05VV-F - Bride pivotante ou fixe en option -IP65 si installation conforme - Enroulé 11 kW déroulé 15 kW - Collecteur 32A -Si usage vertical, bride fixe obligatoire - Avec guidage/cliquet - Type STEEL800

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle