• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER04040-45V-S8H16 - Enrouleur automatique S8H16

  • Enrouleur automatique - 43+2m 4G4² H05VV-F - Bride fixe en option -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER04040-45V-S8H16
    • Référence Sonepar : 00266001327
    • EAN : 3760077864925
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 43+2m 4G4² H05VV-F - Bride fixe en option -IP65 si installation conforme - Enroulé 10 kW déroulé 13.5 kW - Collecteur 60A-Carter ouvert acier/alu type STEEL 800 - Usage horizontal seulement -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle