• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER04060-10R-S514-P - Enrouleur auto. pivot. S514-P

  • Enrouleur automatique - 08+2m 4G6² H07RN-F - Avec bride pivotante et cliquet -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER04060-10R-S514-P
    • Référence Sonepar : 00266190652
    • EAN : 3701511906528
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 08+2m 4G6² H07RN-F - Avec bride pivotante et cliquet -IP65 si installation conforme - Enroulé 17 kW déroulé 22 kW - Collecteur 50A -Usage horizontal - Pour usage vertical, choisir le modèle S514-F - Carter acier

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle