• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER04060-17R-S8V16 - Enrouleur automatique S8V16

  • Enrouleur automatique - 15+2m 4G6² H07RN-F - Bride pivotante ou fixe en option-
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER04060-17R-S8V16
    • Référence Sonepar : 00266001329
    • EAN : 3760077864895
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 15+2m 4G6² H07RN-F - Bride pivotante ou fixe en option-IP65 si installation conforme - Enroulé 17 kW déroulé 22 kW- Collecteur 100A -Si usage vertical, bride fixe obligatoire - Avec guidage/cliquet - Type STEEL800

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle