• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER04100-16R-S8V22 - Enrouleur automatique S8V22

  • Enrouleur automatique - 14+2m 4G10² H07RN-F - Bride fixe et cliquet en option
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER04100-16R-S8V22
    • Référence Sonepar : 00266001342
    • EAN : 3760077864765
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 14+2m 4G10² H07RN-F - Bride fixe et cliquet en optionIP65 si installation conforme - Enroulé 25 kW déroulé 30 kW - Collecteur 60A -Si usage vertical, bride fixe obligatoire -Carter ouvert acier/alu type STEEL800

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle