• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER04100-40V-S8H28 - Enrouleur automatique S8H28

  • Enrouleur automatique - 38+2m 4G10² H05VV-F - Sans bride ni guidage -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER04100-40V-S8H28
    • Référence Sonepar : 00266001353
    • EAN : 3760077864659
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 38+2m 4G10² H05VV-F - Sans bride ni guidage -IP65 si installation conforme - Enroulé 25 kW déroulé 30 kW - Collecteur 100A -Aucune option compatible - Carter ouvert acier/alu - Usage horizontal seulement-

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle