• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER04100-50P-S904 - Enrouleur automatique S904

  • Enrouleur automatique - 50m - 4G10² CF34.UL.100.04.D - Collecteur 100A -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER04100-50P-S904
    • Référence Sonepar : 00266001354
    • EAN : 3760077864642
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 50m - 4G10² CF34.UL.100.04.D - Collecteur 100A -IP65 si installation conforme - Enroulé 25kW déroulé 30 kW - Fixation latérale(sans bride) - Usage horizontal (l'enrouleur doit être fixé sur le poste mobile)

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle