• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER04160-16P-S8V26 - Enrouleur automatique S8V26

  • Enrouleur automatique - 14+2m 4G16² IGUS CF34 -Bride fixe et cliquet en option -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER04160-16P-S8V26
    • Référence Sonepar : 00266001356
    • EAN : 3760077864628
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 14+2m 4G16² IGUS CF34 -Bride fixe et cliquet en option -IP65 si installation conforme - Enroulé 35 kW déroulé 40 kW - Collecteur 100A -Carter ouvert acier/alu type STEEL800 - Bride pivotante incompatible -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle