• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER04160-30P-S8H31 - Enrouleur automatique S8H31

  • Enrouleur automatique - 28+2m 4G16² IGUS CF34 - Sans bride ni guidage -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER04160-30P-S8H31
    • Référence Sonepar : 00266001358
    • EAN : 3760077864604
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 28+2m 4G16² IGUS CF34 - Sans bride ni guidage -IP65 si installation conforme - Enroulé 35 kW déroulé 40 kW - Colleceur 100A -Aucune option compatibel - Carter ouvert acier/alu - Usage horizontal seulement-

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle