• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER05025-12R-P815 - Enrouleur automatique P815

  • P815 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 10+2m 5G2,5² HO7RN-F -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER05025-12R-P815
    • Référence Sonepar : 00266000188
    • EAN : 3760077864345
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

P815 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 10+2m 5G2,5² HO7RN-F -IP42 - Cliquet à insérer - Enroulé 2 kW déroulé 3 kW -Bride pivotante -fermé plastique noir/vert - Si vertical : option obligatoire gratuite sur dde -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle