• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER05025-14R-S517-P - Enrouleur auto. pivot. S517-P

  • Enrouleur automatique - 12+2m 5G2.5² H07RN-F - Avec bride pivotante et cliquet
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER05025-14R-S517-P
    • Référence Sonepar : 00266190655
    • EAN : 3701511906559
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 12+2m 5G2.5² H07RN-F - Avec bride pivotante et cliquetIP65 si installation conforme - Enroulé 7 kW déroulé 10 kW - Collecteur 20A -Usage horizontal - Pour usage vertical, choisir le modèle S517-F - Carter acier

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle