• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER05040-10R-S521-F - Enrouleur auto. fixe S521-F

  • Enrouleur automatique - 8+2m 5G4² H07RN-F - Avec bride fixe et cliquet -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER05040-10R-S521-F
    • Référence Sonepar : 00266190717
    • EAN : 3701511907174
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 8+2m 5G4² H07RN-F - Avec bride fixe et cliquet -IP65 si installation conforme - Enroulé 11 kW déroulé 15 kW - Collecteur 50A -Usage horizontal ou vertical - Carter ouvert acier - Type STEEL 500 -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle