• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER05060-26R-S8V36-FSR - Enrouleur auto. fixe S8V36-FSR

  • Enrouleur automatique - 24+2m 5G6² H07RN-F -Bride fixe, cliquet et Safety Return
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER05060-26R-S8V36-FSR
    • Référence Sonepar : 00266190622
    • EAN : 3701511906221
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 24+2m 5G6² H07RN-F -Bride fixe, cliquet et Safety ReturnIP65 si installation conforme - Enroulé 17 kW déroulé 22 kW - Collecteur 60A -Usage horizontal ou vertical - Carter ouvert acier/alu type STEEL 800 -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle