• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER05060-26V-S8V35 - Enrouleur automatique S8V35

  • Enrouleur automatique - 24+2m 5G6² H05VV-F - Bride en option (fixe seulement) -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER05060-26V-S8V35
    • Référence Sonepar : 00266001377
    • EAN : 3760077864086
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 24+2m 5G6² H05VV-F - Bride en option (fixe seulement) -IP65 si installation conforme - Enroulé 17 kW déroulé 22 kW - Collecteur 60A -Carter ouvert alu/acier type STEEL 800 guidage/cliquet - Pas de bride pivotante

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle