• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER05060-50R-S909 - Enrouleur automatique S909

  • Enrouleur automatique - 50m - 5G6² H07RN-F - Collecteur 100A -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER05060-50R-S909
    • Référence Sonepar : 00266001384
    • EAN : 3760077864017
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 50m - 5G6² H07RN-F - Collecteur 100A -IP65 si installation conforme - Enroulé 17 kW déroulé 22 kW - Fixation latérale(sans bride) - Usage horizontal (l'enrouleur doit être fixé sur le poste mobile)

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle