• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER08010-20V-S522-P - Enrouleur auto. pivot. S522-P

  • Enrouleur automatique - 18+2m 8x1² H05VV-F - Avec bride pivotante et cliquet -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER08010-20V-S522-P
    • Référence Sonepar : 00266190660
    • EAN : 3701511906603
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 18+2m 8x1² H05VV-F - Avec bride pivotante et cliquet -IP65 si installation conforme - 3A - Collecteur 20A - Carter ouvert acier -Usage horizontal - Pour usage vertical, choisir le modèle S522-F - Type S500 -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle