• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER12010-12V-A740 - Enrouleur automatique A740

  • A740 : enrouleur rappel auto ALU 700 - 10+2m 12x1² HO5VV-F - IP42 -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER12010-12V-A740
    • Référence Sonepar : 00266000359
    • EAN : 3760077863522
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

A740 : enrouleur rappel auto ALU 700 - 10+2m 12x1² HO5VV-F - IP42 - Carter fermé alu - Bride pivotante - 3A - Cliquet à insérer - Usage vertical : option obligatoire gratuite sur demande -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle