• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER12015-17P-S8V46 - Enrouleur automatique S8V46

  • Enrouleur automatique - 15+2m 12x1,5² IGUS CF130 -Bride pivot. ou fixe en option
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER12015-17P-S8V46
    • Référence Sonepar : 00266001402
    • EAN : 3760077863461
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 15+2m 12x1,5² IGUS CF130 -Bride pivot. ou fixe en optionIP65 si installation conforme - 4,5A - Collecteur 16A - Carter ouvert acier/alutype STEEL800 avec guidage/cliquet - Si usage vertical, bride fixe obligatoire -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle