• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER12015-55P-S8H47 - Enrouleur automatique S8H47

  • Enrouleur automatique -53+2m 12x1,5² IGUS CF130 - Bride fixe en option -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER12015-55P-S8H47
    • Référence Sonepar : 00266001405
    • EAN : 3760077863430
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique -53+2m 12x1,5² IGUS CF130 - Bride fixe en option -IP65 si installation conforme - 4.5A - Collecteur 16A - Carter ouvert acier/alu - Usage horizontal seulement - Bride pivotante incompatible -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle