• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER12025-17P-S8V48 - Enrouleur automatique S8V48

  • Enrouleur automatique 15+2m 12x2,5² IGUS CF130 - Bride pivot. ou fixe en option
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER12025-17P-S8V48
    • Référence Sonepar : 00266001406
    • EAN : 3760077863416
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique 15+2m 12x2,5² IGUS CF130 - Bride pivot. ou fixe en optionIP65 si installation conforme - 7,5A - Collecteur 32A - Carter ouvert acier/alu-Si usage vertical, bride fixe obligatoire - Avec guidage/cliquet - Type STEEL800

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle