• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER12025-50P-S915 - Enrouleur automatique S915

  • Enrouleur automatique - 50m - 12x2.5² CF77.25.UL.12.D - Collecteur 32A -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER12025-50P-S915
    • Référence Sonepar : 00266001410
    • EAN : 3760077863379
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 50m - 12x2.5² CF77.25.UL.12.D - Collecteur 32A -IP65 si installation conforme - 7,5A - Carter acier/alu - Fixation latérale(sans bride) - Usage horizontal (l'enrouleur doit être fixé sur le poste mobile)

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle