• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER16025-18P-S8V52 - Enrouleur automatique S8V52

  • Enrouleur automatique - 16+2m 16x2,5² IGUS CF5 -Bride en option (fixe seulement)
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER16025-18P-S8V52
    • Référence Sonepar : 00266001415
    • EAN : 3760077863300
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - 16+2m 16x2,5² IGUS CF5 -Bride en option (fixe seulement)IP65 si installation conforme - 7,5A - Collecteur 32A - Carter ouvert acier/alutype STEEL800 avec guidage/cliquet - Bride pivotante incompatible -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle