• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ER25025-15P-S8V57 - Enrouleur automatique S8V57

  • Enrouleur automatique -13+2m 25G2,5² IGUS CF9 - Bride fixe et cliquet en option
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ER25025-15P-S8V57
    • Référence Sonepar : 00266001431
    • EAN : 3760077863126
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique -13+2m 25G2,5² IGUS CF9 - Bride fixe et cliquet en option - IP65 si installation conforme - 7,5A - Collecteur 32A -Carter ouvert acier/alu type STEEL800

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle