• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ERB02150-12-S551 - Enr. BATTERIE 02150-12-S551

  • Enrouleur rappel auto pour charge de BATTERIE - 12m 2x15² IGUS CF130 - IP65 -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ERB02150-12-S551
    • Référence Sonepar : 00266000559
    • EAN : 3760077863034
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur rappel auto pour charge de BATTERIE - 12m 2x15² IGUS CF130 - IP65 - Cliquet ERXS5-06 en standard - 100A -Sans bride -2 pinces 200A - Ouvert acier/alu - Usage vertical : option obligatoire gratuite sur demande

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle