• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ERB02160-17-S890 - Enr. BATTERIE 02160-17-S890

  • Enrouleur rappel auto pour charge de BATTERIE - 17m 2x16² HO5BQ-F - IP65 -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ERB02160-17-S890
    • Référence Sonepar : 00266000560
    • EAN : 3760077863010
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur rappel auto pour charge de BATTERIE - 17m 2x16² HO5BQ-F - IP65 - Cliquet ERXS8-06 en standard - 100A -Sans bride -2 pinces 200A - Ouvert acier/alu - Si utilisation verticale, option ERXS8-03 obligatoire -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle