• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ERL-230-15-L30-P6 - Enr. Balade. ERL-230-15-L30-P6

  • Enrouleur rappel auto PLT 600 + BALADEUSE LED-30 (30 led) 230V
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ERL-230-15-L30-P6
    • Référence Sonepar : 00266786288
    • EAN : 3701511908300
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur rappel auto PLT 600 + BALADEUSE LED-30 (30 led) 230V230V/230V - 14+1.5m 2x1² HO5RN-F -IP42/55 -Cliquet supprimable -Bride pivotante-Fermé plastique jaune - Si vertical, option obligatoire gratuite sur demande -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle