• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ERSC04025-VS5-S531-F - Enrouleur auto. fixe S531-F

  • Enrouleur automatique - SANS CABLE - Collecteur 20A - Bride fixe et cliquet -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ERSC04025-VS5-S531-F
    • Référence Sonepar : 00266190703
    • EAN : 3701511907037
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - SANS CABLE - Collecteur 20A - Bride fixe et cliquet -IP65 si installation conforme -Pour 20m 4G2,5² Ø10.5mm-Usage horizontal/vertical - Installation cable sous la responsabilité du client - Carter ouvert acier -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle