• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ERSC04100-25V-S8H22 - Enrouleur automatique S8H22/SC

  • Enrouleur automatique - SANS CABLE - Collecteur 60A - Bride fixe en option -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ERSC04100-25V-S8H22
    • Référence Sonepar : 00266001466
    • EAN : 3701511903404
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - SANS CABLE - Collecteur 60A - Bride fixe en option -IP65 si installation conforme - Pour 23m 4x10² Ø22mm - Usage horizontal -Installation câble sous responsabilité du client - Guidage/cliquet en option

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle