• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ERSC05025-20V-S537-P - Enrouleur auto. piv. S537-P/SC

  • Enrouleur automatique - SANS CABLE - Collecteur 50A - Bride pivotante et cliquet
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ERSC05025-20V-S537-P
    • Référence Sonepar : 00266190675
    • EAN : 3701511906757
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - SANS CABLE - Collecteur 50A - Bride pivotante et cliquet - IP65 si installation conforme - Pour 15m 5G2,5² Ø12.5mm OU 8m 5G4² Ø 16,5mm -Usage horizontal - Installation cable sous responsabilité du client -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle