• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ERSC05025-26V-S8V29 - Enrouleur automatique S8V29/SC

  • Enrouleur automatique - SANS CABLE - Coll. 32A - Bride pivot. ou fixe en option-
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ERSC05025-26V-S8V29
    • Référence Sonepar : 00266001474
    • EAN : 3701511903299
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - SANS CABLE - Coll. 32A - Bride pivot. ou fixe en option-IP65 si installation conforme - Pour 24m 5x2,5² Ø13.5mm - Guidage/cliquet - Sivertical, bride fixe obligatoire - Installation cable sous responsabilité client

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle