• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ERSC05025-31V-S8H32 - Enrouleur automatique S8H32/SC

  • Enrouleur automatique - SANS CABLE - Coll. 32A - Bride pivot. ou fixe en option-
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ERSC05025-31V-S8H32
    • Référence Sonepar : 00266001475
    • EAN : 3701511903282
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - SANS CABLE - Coll. 32A - Bride pivot. ou fixe en option-IP65 si installation conforme - Pour 29m 5x2,5² Ø12,5mm - Usage horizontal -Installation câble sous responsabilité du client - Avec guidage/cliquet -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle