• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ERSC18015-26P-S8V54 - Enrouleur automatique S8V54/SC

  • Enrouleur automatique - SANS CABLE - Collecteur 16A - Bride fixe en option -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ERSC18015-26P-S8V54
    • Référence Sonepar : 00266001510
    • EAN : 3701511902902
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique - SANS CABLE - Collecteur 16A - Bride fixe en option -IP65 si installation conforme -Pour 26m 18G1,5² Ø17,5mm -Carter acier/alu S800 -Avec guidage/cliquet - Installation cable sous la responsabilité du client -

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle