• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ERV22-S5-T2 - GREEN REEL 22 kW

  • Enrouleur automatique GREEN REEL 22 - 10m - Prises T2 - 22kW - Triphasé 32A -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ERV22-S5-T2
    • Référence Sonepar : 00266190256
    • EAN : 3701511905675
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur automatique GREEN REEL 22 - 10m - Prises T2 - 22kW - Triphasé 32A -Enrouleur IP65 si installation conforme,prises IP44 - 5G6²+1x0,5² -Carter acier-Bride pivotante et cliquet - Usage horizontal (si vertical, choisir bride fixe)-

•Les Atouts de l'article:

NOUVEAU ! Enrouleur pour la charge des véhicules électriques