• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ERVWB-T2 - GREEN REEL borne intégrée

  • GREEN REEL 3.7 enrouleur avec borne de recharge 3,7 kW intégrée 4 m IP42 - Prise
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ERVWB-T2
    • Référence Sonepar : 00266786949
    • EAN : 3760077869494
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GREEN REEL 3.7 enrouleur avec borne de recharge 3,7 kW intégrée 4 m IP42 - Prisetype 2 en sortie Monophasé 16A Raccordement par professionnel agréé avec prisestype E femelle dédiée recharge et male (non fournies) selon norme NF C 61-314 -

•Les Atouts de l'article:

NOUVEAU ! Enrouleur avec WALLBOX intégrée