« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV4 - Longueur 100m - Ø 7,2 mm -
Fabricant : Cable Equipements
Réf. fabricant : FV4-07-100
Référence Sonepar : 00266190192
EAN : 3701511901929
Description
SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV4 - Longueur 100m - Ø 7,2 mm - Modèle compact (pied repliable) - Dévidoir en acier galvanisé Ø 600 mm - Frein intégré - Système de guidage - Livrée avec un embout fileté M12